Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN UCFL210-32 Flänslager 2-bult Kula 2 hål | AH7JZQ 36UY90

TRITAN UCFL210-32 Flänslager 2-bult Kula 2 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JZQ Modell: UCFL210-32Korsreferens: 36UY90
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
1 432 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2-bult flänslager
Boltstorlek5 / 8 "
Bore Dia.2"
Dynamisk lastkapacitet7868 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum157mm
Totala höjden54.6mm
Total längd197mm
Total bredd115mm
Statisk lastkapacitet5216 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.971
Fartygets höjd (cm)5.46
Fartygets längd (cm)19.7
Fartygets bredd (cm)11.5
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBoltstorlekBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
TRITAN UCFL201-8S (40MM) Flänslager 2-bultkula 1/2 hål | AH7JYK 36UY61 UCFL201-8S (40 MM)1495 lb.3 / 8 "1 / 2 "2878 lb.76.5mm30.9mm99mm57mm371SEK
TRITAN UCFL202-10 Flänslager 2-bultskula 5/8 hål | AH7JYL 36UY62 UCFL202-101495 lb.3 / 8 "5 / 8 "2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm381SEK
TRITAN UCFL202-10S (40MM) Flänslager 2-bultkula 5/8 hål | AH7JYM 36UY63 UCFL202-10S (40 MM)1495 lb.3 / 8 "5 / 8 "2878 lb.76.5mm30.9mm99mm57mm384SEK
TRITAN UCFL204-12 Flänslager 2-bultkula 3/4 hål | AH7JYN 36UY64 UCFL204-121495 lb.3 / 8 "3 / 4 "2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm323SEK
TRITAN UCFL204-20MM Flänslager 2-bultkula 20mm hål | AH7JYP 36UY65 UCFL204-20MM1495 lb.3 / 8 "20mm2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm335SEK
TRITAN UCFL205-14 Flänslager 2-bultkula 7/8 hål | AH7JYQ 36UY66 UCFL205-141765 lb.3 / 8 "7 / 8 "3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm527SEK
TRITAN UCFL205-15 Flänslager 2-bultkula 15/16 Borrning | AH7JYR 36UY67 UCFL205-151765 lb.3 / 8 "15 / 16 "3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN UCFL210-32 Flänslager 2-bult Kula 2 hål
1 432 kr /enhet