TROEMNER 7010-1W Precisionsvikt 5 Kg Klass 1 NVLAP | AH8JNL 38UR03

TROEMNER 7010-1W Precisionsvikt 5 Kg Klass 1 NVLAP

Finns i lager
Artikel: AH8JNL Modell: 7010-1WKorsreferens: 38UR03

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsvikt
Kalibrerings certifikatNVLAP
Klass1
ComplianceFDA, GMP, GLD
FinishHögglans
MaterialRostfritt stål
Mätningstypmetrisk
Nominell massa5kg
Antal bitar1
ViktstilSkruvknopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellViktstilKalibrerings certifikatKlassComplianceFinishMaterialNominell massaAntal bitarPris
TROEMNER 7021-1 Precisionsvikt 10g polerad | AF3PPP 8AKX3 7021-1SkruvknoppNej1ANSI, ASTMPoleradLegering 8 rostfritt stål10g11 215 kr
TROEMNER 7020-4 Precisionsvikt 20g polerad | AF3PQF 8AL43 7020-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTMPoleradRostfritt stål20g1927SEK
TROEMNER 7025-4 Precisionsvikt 1g polerad | AF3PQG 8AL44 7025-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTMPoleradLegering 8 rostfritt stål1g1720SEK
TROEMNER 7014-1T Precisionsvikt 500g polerad | AF3REC 8CFG0 7014-1TSkruvknoppspårbar1ANSI, ASTMPoleradLegering 8 rostfritt stål500g14 083 kr
TROEMNER 7037-4 Precisionsvikt 1 mg aluminium | AF3RGQ 8CGY7 7037-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTM-Aluminium1mg1441SEK
TROEMNER 7034-4 Precisionsvikt 5 mg Aluminium | AF3RGR 8CGY8 7034-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTM-Aluminium5mg1443SEK
TROEMNER 7026-4 Precisionsvikt 500 mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTM-304 Stainless Steel500mg1475SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TROEMNER 7010-1W Precisionsvikt 5 Kg Klass 1 NVLAP
19 523 kr /enhet