Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TROEMNER 7219-4T Precisionsviktsats 500 g till 1 mg | AF4MNQ 9CKW6

TROEMNER 7219-4T Precision Vikt Set 500g Till 1mg

Finns i lager
Artikel: AF4MNQ Modell: 7219-4TKorsreferens: 9CKW6

Få det Maj 16, Torsdag
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
34 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsviktuppsättning
Kalibrerings certifikatspårbar
Klass4
ComplianceANSI, ASTM
FinishPolerad
MaterialLegering 8 rostfritt stål
Mätningstypmetrisk
Nominell massa500 g till 1 mg
Antal bitar24
ViktstilSkruvknopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8423900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatKlassMaterialNominell massaAntal bitarPris
TROEMNER 7219-1T Precisionsvikt 500 g till 1 mg | AF3RED 8CFG1 7219-1Tspårbar1Aluminium, rostfritt stål, 304 rostfritt stål500 g till 1 mg2440 910 kr
TROEMNER 7221-1 Precisionsvikt 200 g till 1 mg | AF3RJV 8CJC5 7221-1Nej1Aluminium, legering 8 rostfritt stål, 304 rostfritt stål200 g till 1 mg2320 729 kr
TROEMNER 7224-1T Precisionsviktsats 100 till 1g polerad | AF4CVW 8RH58 7224-1Tspårbar1Legering 8 rostfritt stål100 till 1 g912 842 kr
TROEMNER 7219-4 Precisionsviktsats 500 g till 1 mg | AF4CVY 8RH67 7219-4Nej4Legering 8 rostfritt stål500 g till 1 mg2424 715 kr
TROEMNER 7223-1 Precisionsviktsats 200 g till 1 mg | AF4DVF 8TJU2 7223-1Nej1Aluminium, rostfritt stål, 304 rostfritt stål200 g till 1 mg2217 128 kr
TROEMNER 7221-1T Precisionsvikt 200 g till 1 mg | AF4FEA 8UPM1 7221-1Tspårbar1Aluminium, rostfritt stål, 304 rostfritt stål200 g till 1 mg2328 910 kr
TROEMNER 7221-4T Precision Vikt Set 200g Till 1mg | AF4HKK 8X819 7221-4Tspårbar4Legering 8 rostfritt stål200 g till 1 mg2319 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TROEMNER 7219-4T Precision Vikt Set 500g Till 1mg
34 972 kr /enhet