Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TROEMNER 7229-1W Precision Weight Skruvknopp 8 st. | AH8JPM 38UR27

TROEMNER 7229-1W Precision Vikt Skruvknopp 8 st.

Finns i lager
Artikel: AH8JPM Modell: 7229-1WKorsreferens: 38UR27

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsvikt
Kalibrerings certifikatNVLAP
Klass1
ComplianceFDA, GMP, GLD
FinishHögglans
MaterialAluminium
Mätningstypmetrisk
Nominell massa50g till 1g
Antal bitar8
ViktstilSkruvknopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellViktstilKalibrerings certifikatKlassComplianceFinishMaterialNominell massaAntal bitarPris
TROEMNER 7021-1 Precisionsvikt 10g polerad | AF3PPP 8AKX3 7021-1SkruvknoppNej1ANSI, ASTMPoleradLegering 8 rostfritt stål10g11 215 kr
TROEMNER 7020-4 Precisionsvikt 20g polerad | AF3PQF 8AL43 7020-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTMPoleradRostfritt stål20g1927SEK
TROEMNER 7025-4 Precisionsvikt 1g polerad | AF3PQG 8AL44 7025-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTMPoleradLegering 8 rostfritt stål1g1720SEK
TROEMNER 7014-1T Precisionsvikt 500g polerad | AF3REC 8CFG0 7014-1TSkruvknoppspårbar1ANSI, ASTMPoleradLegering 8 rostfritt stål500g14 083 kr
TROEMNER 7037-4 Precisionsvikt 1 mg aluminium | AF3RGQ 8CGY7 7037-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTM-Aluminium1mg1441SEK
TROEMNER 7034-4 Precisionsvikt 5 mg Aluminium | AF3RGR 8CGY8 7034-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTM-Aluminium5mg1443SEK
TROEMNER 7026-4 Precisionsvikt 500 mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTM-304 Stainless Steel500mg1475SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TROEMNER 7229-1W Precision Vikt Skruvknopp 8 st.
14 601 kr /enhet