TSI ALNOR 9565 Anemometer Thermo 0 till 9999 Fpm Nist | AA3ZGR 12A182

TSI ALNOR 9565 Anemometer Termo 0 Till 9999 Fpm Nist

Finns i lager
Artikel: AA3ZGR Modell: 9565Korsreferens: 12A182

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Noggrannhet+/- 3% av läsning
Lufthastighetsnoggrannhet+/- 3% av läsning eller +/- 3 FPM
luft~~POS=TRUNC0 till 999,999 CFM
Automatisk avstängningJa
BatteritypAA
Kalibrerings certifikatNIST
Ledningslängd5ft.
DatahållJa
VisaGrafisk LCD
GränssnittUSB
tryck~~POS=TRUNC-15 till 15 WC "
Sondstorlek40 "teleskopisk
Lagringskapacitet26,500
TypThermo
Hastighet (FPM)0 till 9999
Hastighet (MPS)0 till 50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.22
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)43.43
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Beräknar värmeflöde, turbulens, drag, flöde och våtkolvstemperatur

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypVisaGränssnittLagringskapacitetTypPris
TSI ALNOR 9535 Anemometer varm tråd 0 till 6000 fpm | AD2BUL 3MPD2 9535(4) AADisplayRS-23212,700 100 prover plus XNUMX test-IDHet tråd19 126 kr
TSI ALNOR 9535-A Anemometer Hot Wire 0 till 6000 Fpm | AD2BUM 3MPD3 9535-A(4) AADisplayRS-23212,700 100 prover plus XNUMX test-IDHet tråd22 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSI ALNOR 9565 Anemometer Termo 0 Till 9999 Fpm Nist
44 687 kr /enhet