AQUATROL SAFETY VALVES 55-serien, justerbar avlastningsventil i brons


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Skivmaterial: Bronze , Inloppstyp: MNPT , Uttagsstorlek: 1 / 2 " , Uttagstyp: FNPT , Totala höjden: 3" , Tryckområde: 0 till 100 psi , Sätesmaterial: Bronze , Fjädermaterial: 316 Stainless Steel , Temp. Räckvidd: 0 grader till 450 grader F. , Testspak: Nej
StilModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekPris (ex moms)
A
55A-25
25 psi1 / 4 "664 SEK
A
55B-25
25 psi3 / 8 "703 SEK
A
55B-50
50 psi3 / 8 "703 SEK
A
55A-50
50 psi1 / 4 "664 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?