TSI Alnor EBT731 Balometer luftflödesfångare (utrustad med en digital mikromanometer) tar luftvolymavläsningar direkt från diffusorer och galler med hög effektivitet. Detta multifunktionella elektroniska luftbalanseringsinstrument är användbart för test- och balansentreprenörer, driftsättningsagenter, anläggningschefer, installatörer av ventilationssystem och hälso- och säkerhetsspecialister i HVAC-applikationer för att kontrollera luftflödet.
Funktioner:
Capture Hood
- TSI Alnor EBT731 Balometer luftflödesfångarhuvens ergonomiska design och låga vikt möjliggör enkel manövrering för en person.
- Den ger mottryckskompensation för noggranna avläsningar vid höga flödeshastigheter.
- Denna huv känner av och visar automatiskt fram- eller returflöden.
Löstagbar mikromanometer
- Denna mikromanometer mäter tryck, hastighet och flöde exakt.
- Den har en automatisk nollställande trycksensor för att minska användarens steg och spara tid.
- Dess automatiska densitetskorrigering ökar läsnoggrannheten.
- Den intuitiva menystrukturen möjliggör enkel installation och användning.
- Den har en stor grafisk display med bakgrundsbelysning för att visa upp till fem mätningar.
- Denna mikromanometer har en integrerad Log-Tchebycheff kanaltraversapplikation för att förenkla beräkningar.
Kompatibla tillbehör:
- TSI Alnor Luftflödessond: Den här sonden genomför kanaltraversering och mäter ytans hastighet. Den är också idealisk för kanalsystem med liten diameter.
- TSI Alnor Lufthastighetssond: Denna termoanemometersond kan utrustas för att mäta lufthastighet och temperatur samtidigt.
- TSI Alnor Hastighetsmatrisprobe: Denna 16-punkts teleskopiska hastighetsmatris är perfekt för applikationer som kräver stora ytarea mätningar.
- TSI Alnor CH-STAND Capture Hood Stand: Detta stativ sträcker sig upp till 15 fot, vilket gör att användare kan ta avläsningar från takspridare utan att använda stegar.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur rengör man denna TSI Alnor EBT731-enhet?
A. Använd en mjuk trasa fuktad med milt rengöringsmedel för att rengöra tygkåpan, mikromanometern och höljet.
F. Hur monterar man infångningshuven?
A. Infångningshuven levereras delvis monterad med den 2 x 2 ft nylonhuven fäst vid basen. Följ dessa steg för att slutföra monteringen:
- Placera capture huvens bas på golvet.
- Lyft toppen av tyget och sätt in ena änden av en stödstång i dess stångfäste i basen.
- Ta tag i stödstången och böj den något för att föra in den övre änden i stödstångskoppen (ställs i tygramens motsatta hörn).
- Sätt in resten av stolparna på samma sätt.
F. Kräver den här enheten kalibrering?
A. Denna TSI Alnor-enhet måste kalibreras årligen för att undvika fel och bibehålla noggrannheten.
F. Hur drar man tillbaka sonden?
A.
- För att dra in sonden, håll handtaget i ena handen och dra försiktigt i sondens kabel med den andra tills den minsta antennsektionen dras in.
- Dra aldrig tillbaka sonden genom att trycka på spetsen.