Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 35D3CL anslutningslänk - paket med 5 D-3 tillbehör | AB4KAZ 1YJG7

TSUBAKI 35D3CL anslutningslänk - paket med 5 D-3-tillbehör

Finns i lager
Artikel: AB4KAZ Modell: 35D3CLKorsreferens: 1YJG7
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
682SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutande rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek35
Anslut slut till mittlinje0.27 "
Inuti Pin Dia.0.141 "
Längd0.375 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning342 lb
Utanför Pin Dia.0.141 "
Total bredd0.5 "
Stiftlängd0.5 "
Stiftlänk tjocklek0.05 "
StifttypNiten
Tonhöjd0.375 "
Nitänd till mittlinje0.23 "
Roller Link Plate Höjd0.354 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet2120 lb
TypD-3 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.188

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 60 AS C/L Rullkedjelänk Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-1 598 kr
TSUBAKI 50 AS C/L Rullkedjelänk Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-1 234 kr
TSUBAKI 40 AS C/L Rullkedjelänk Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C/L0.717 "40AS----0.5 "-1 028 kr
TSUBAKI 100D1CL Anslutande rulllänk D-1 tillbehör | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Niten1.25 "0.778 "382SEK
TSUBAKI 35D1CL anslutningslänk - paket med 5 D-1-fäste | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Niten0.375 "0.23 "639SEK
TSUBAKI 35WA1CL Anslutningslänk - paket med 5 A-1 tillbehör | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Niten0.375 "0.23 "649SEK
TSUBAKI 40D1CL anslutningslänk - paket med 5 D-1-fäste | AB4KCC 1YJK6 40D1CL0.717 "400.392 "0.717 "0.06 "Niten0.5 "0.325 "648SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 35D3CL anslutningslänk - paket med 5 D-3-tillbehör
682SEK /enhet