Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40B15F-1 1/4 Kedjehjul 2.650 Ytterdiameter # 40 | AE9PBF 6L843

TSUBAKI 40B15F-1 1/4 kedjehjul 2.650 Ytterdiameter #40

Finns i lager
Artikel: AE9PBF Model: 40B15F-1 1/4Korsreferens: 6L843
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
398SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer40
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)1 / 4 x 1 / 8
Antal tänder15
Utanför Dia.2.65 "
Pitch Dia.2.405 "
Ställ in skruvdia. (I.)5/16
Setscrew-platsSetsskruv ligger 90 grader och 180 grader från kilspåret
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kedje nummerBore Dia.Setscrew-platsPris
TSUBAKI 40B15F-5/8 Kedjehjul 2.650 Ytterdiameter # 40 | AB2BRC 1L122 40B15F-5/8405 / 8 "Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway398SEK
TSUBAKI 40B15F-3/4 Kedjehjul 2.650 Ytterdiameter # 40 | AB2BRD 1L123 40B15F-3/4403 / 4 "Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway406SEK
TSUBAKI 40B15F-7/8 Kedjehjul 2.650 Ytterdiameter # 40 | AB2BRE 1L124 40B15F-7/8407 / 8 "Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway383SEK
TSUBAKI 40B15F-1 Kedjehjul 2.650 Ytterdiameter # 40 | AB2BRF 1L125 40B15F-1401"Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway405SEK
TSUBAKI 40B15F-1/2 Kedjehjul 2.650 Ytterdiameter #40 | AE9PBE 6L842 40B15F-1/2401 / 2 "Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway379SEK
TSUBAKI 41B15F-1/2 Kedjehjul 2.650 Ytterdiameter # 41 | AE9PCT 6L908 41B15F-1/2411 / 2 "Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway371SEK
TSUBAKI 41B15F-3/4 Kedjehjul 2.650 Ytterdiameter # 41 | AE9PCU 6L910 41B15F-3/4413 / 4 "Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway354SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40B15F-1 1/4 kedjehjul 2.650 Ytterdiameter #40
398SEK /enhet