Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40B24SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 4.100 tum Ss | AE3YPV 5GVJ4

TSUBAKI 40B24SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 4.100 tum Ss

Finns i lager
Artikel: AE3YPV Modell: 40B24SSKorsreferens: 5GVJ4
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
4 839 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer40
Bore Dia.5 / 8 "
Hub Dia.3"
Längd genom borrning1"
MaterialRostfritt stål
Max. Borra2-1 / 4 "
Antal tänder24
Utanför Dia.4.1 "
Pitch Dia.3.831 "
TypVanligt hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0215
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Hub Dia.Längd genom borrningMax. BorraAntal tänderUtanför Dia.Pitch Dia.Pris
TSUBAKI 40B10SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 1.840 tum Ss | AE3YPL 5GVH0 40B10SS1 / 2 "1-1 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "101.84 "1.618 "2 237 kr
TSUBAKI 40B12SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 2.170 tum Ss | AE3YPM 5GVH2 40B12SS1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1"122.17 "1.932 "2 296 kr
TSUBAKI 40B13SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 2.330 tum Ss | AE3YPN 5GVH3 40B13SS1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1-1 / 16 "132.33 "2.089 "2 358 kr
TSUBAKI 40B14SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 2.490 tum Ss | AE3YPP 5GVH4 40B14SS1 / 2 "1-11 / 16 "7 / 8 "1-1 / 8 "142.49 "2.247 "3 078 kr
TSUBAKI 40B16SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 2.810 tum Ss | AE3YPQ 5GVH6 40B16SS5 / 8 "2"7 / 8 "1-3 / 8 "162.81 "2.563 "2 695 kr
TSUBAKI 40B18SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 3.140 tum Ss | AE3YPR 5GVH8 40B18SS5 / 8 "2-5 / 16 "1"1-1 / 2 "183.14 "2.879 "3 436 kr
TSUBAKI 40B19SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 3.300 tum Ss | AE3YPT 5GVH9 40B19SS5 / 8 "2-1 / 2 "1"1-3 / 4 "193.3 "3.038 "3 647 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40B24SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 4.100 tum Ss
4 839 kr /enhet