Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40B9F-5/8 Kedjehjul 1.674 Ytterdiameter # 40 | AE9PAY 6L836

TSUBAKI 40B9F-5/8 Kedjehjul 1.674 Ytterdiameter #40

Finns i lager
Artikel: AE9PAY Modell: 40B9F-5/8Korsreferens: 6L836

Få det Maj 16, Torsdag
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
287SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer40
Bore Dia.5 / 8 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder9
Utanför Dia.1.674 "
Pitch Dia.1.462 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-plats90 grader från Keyway och 180 Degrees från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Setscrew-platsPris
TSUBAKI 40B9F-1/2 Kedjehjul 1.674 Ytterdiameter # 40 | AE9PAX 6L835 40B9F-1/21 / 2 "Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40B9F-5/8 Kedjehjul 1.674 Ytterdiameter #40
287SEK /enhet