Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40B9F-1/2 Kedjehjul 1.674 Ytterdiameter # 40 | AE9PAX 6L835

TSUBAKI 40B9F-1/2 Kedjehjul 1.674 Ytterdiameter #40

Finns i lager
Artikel: AE9PAX Modell: 40B9F-1/2Korsreferens: 6L835
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer40
Bore Dia.1 / 2 "
Nyckelstorlek (in.)1 / 8 x 1 / 16
Antal tänder9
Utanför Dia.1.674 "
Pitch Dia.1.462 "
Ställ in skruvstorlek# 10-24
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Setscrew-platsPris
TSUBAKI 40B9F-5/8 Kedjehjul 1.674 Ytterdiameter # 40 | AE9PAY 6L836 40B9F-5/85 / 8 "90 grader från Keyway och 180 Degrees från Keyway287SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40B9F-1/2 Kedjehjul 1.674 Ytterdiameter #40
286SEK /enhet