Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 50B12SS Kedjehjul # 50 Ytterdiameter 2.710 tum Ss | AE3YQA 5GVK5

TSUBAKI 50B12SS Kedjehjul # 50 Ytterdiameter 2.710 tum Ss

Finns i lager
Artikel: AE3YQA Modell: 50B12SSKorsreferens: 5GVK5
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
3 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer50
Bore Dia.5 / 8 "
Hub Dia.1-63 / 64 "
Längd genom borrning1"
MaterialRostfritt stål
Max. Borra1-1 / 4 "
Antal tänder12
Utanför Dia.2.71 "
Pitch Dia.2.415 "
TypVanligt hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Hub Dia.Längd genom borrningMax. BorraAntal tänderUtanför Dia.Pitch Dia.Pris
TSUBAKI 50B10SS Kedjehjul # 50 Ytterdiameter 2.300 tum Ss | AE3YPZ 5GVK3 50B10SS5 / 8 "1-9 / 16 "1"7 / 8 "102.3 "2.023 "3 058 kr
TSUBAKI 50B17SS Kedjehjul # 50 Ytterdiameter 3.720 tum Ss | AE3YQB 5GVL0 50B17SS5 / 8 "2-11 / 16 "1"1-7 / 8 "173.72 "3.401 "4 424 kr
TSUBAKI 50B21SS Kedjehjul # 50 Ytterdiameter 4.520 tum Ss | AE3YQC 5GVL4 50B21SS3 / 4 "3"1"2"214.52 "4.194 "6 549 kr
TSUBAKI 50B22SS Kedjehjul # 50 Ytterdiameter 4.720 tum Ss | AE3YQD 5GVL5 50B22SS3 / 4 "3"1"2"224.72 "4.392 "6 498 kr
TSUBAKI 50B24SS Kedjehjul # 50 Ytterdiameter 5.120 tum Ss | AE3YQE 5GVL7 50B24SS3 / 4 "3"1.25 "2"245.12 "4.788 "7 445 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50B12SS Kedjehjul # 50 Ytterdiameter 2.710 tum Ss
3 443 kr /enhet