Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 50B14F-1B Single Strand Sprocket 3.110 tum ytterdiameter # 50 | AF7BKE 20UF54

TSUBAKI 50B14F-1B Enkeltrådigt kedjehjul 3.110 tum Ytterdiameter #50

Finns i lager
Artikel: AF7BKE Modell: 50B14F-1BKorsreferens: 20UF54

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer50
Bore Dia.1-1 / 8 "
Bussning krävsIngen
Hub Dia.2-1 / 8 "
Längd genom borrning1"
MaterialKolstål
Antal tänder14
Utanför Dia.3.11 "
Pitch Dia.2.809 "
Ställ in skruvdia. (I.)5/16
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFärdig borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483901000

Produktvarianter

ProduktModellAntal tänderANSI-kedje nummerBore Dia.Utanför Dia.Pitch Dia.TypBussning krävsHub Dia.Pris
TSUBAKI 25B22SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 1.889 Inch Ss | AE3YNY 5GVD8 25B22SS22251 / 4 "1.889 "1.757 "Vanligt hål-1-7 / 16 "2 409 kr
TSUBAKI 25B40SS Kedjehjul # 25 Ytterdiameter 3.327 Inch Ss | AE3YPB 5GVE6 25B40SS40253 / 8 "3.327 "3.187 "Vanligt hål-2"5 701 kr
TSUBAKI 35B40SS Kedjehjul # 35 Ytterdiameter 4.990 Inch Ss | AE3YPJ 5GVG8 35B40SS40351 / 2 "4.99 "4.78 "Vanligt hål-2-1 / 4 "6 191 kr
TSUBAKI 40B40SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 6.660 Inch Ss | AE3YPX 5GVK0 40B40SS40405 / 8 "6.66 "6.373 "Vanligt hål-3"10 086 kr
TSUBAKI 40B60SS Kedjehjul # 40 Ytterdiameter 9.840 tum Ss | AE3YPY 5GVK2 40B60SS60405 / 8 "9.84 "9.554 "Vanligt hål-3"11 153 kr
TSUBAKI 80B11SS Kedjehjul # 80 Ytterdiameter 4.010 Inch Ss | AE3YQL 5GVR4 80B11SS11801"4.01 "3.55 "Vanligt hål-2-13 / 16 "6 226 kr
TSUBAKI 160B8 Sprocket-ansi #160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "LagerborrningIngen-3 970 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50B14F-1B Enkeltrådigt kedjehjul 3.110 tum Ytterdiameter #50
464SEK /enhet