Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 50B16F-7/8 Kedjehjul 3.520 Ytterdiameter #50 | AE9PDN 6L943

TSUBAKI 50B16F-7/8 Kedjehjul 3.520 Ytterdiameter #50

Finns i lager
Artikel: AE9PDN Modell: 50B16F-7/8Korsreferens: 6L943
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
539SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer50
Bore Dia.7 / 8 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder16
Utanför Dia.3.52 "
Pitch Dia.3.204 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B16F-3/4 Kedjehjul 3.520 Ytterdiameter #50 | AB2BTU 1L161 50B16F-3/43 / 4 "557SEK
TSUBAKI 50B16F-1 Kedjehjul 3.520 Ytterdiameter #50 | AB2BTV 1L162 50B16F-11"561SEK
TSUBAKI 50B16F-1 1/8 Kedjehjul 3.520 Ytterdiameter #50 | AB2BTW 1L163 50B16F-1 1/81-1 / 8 "556SEK
TSUBAKI 50B16F-1 1/4 Kedjehjul 3.520 Ytterdiameter #50 | AB2BTX 1L164 50B16F-1 1/41-1 / 4 "578SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50B16F-7/8 Kedjehjul 3.520 Ytterdiameter #50
539SEK /enhet