Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 60HOL offset rulllänk - paket med 5 tunga serier | AB4KLK 1YKK9

TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - Paket med 5 tunga serier

Finns i lager
Artikel: AB4KLK Modell: 60HOLKorsreferens: 1YKK9

Få det Maj 20, Måndag
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
1 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffset rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek60
Anslut slut till mittlinje0.669 "
Inuti Pin Dia.0.234 "
Längd0.75 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning2200 lb
Utanför Pin Dia.0.234 "
Total bredd1.252 "
Stiftlängd1.252 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypNiten
Tonhöjd0.75 "
Nitänd till mittlinje0.583 "
Roller Dia.0.469 "
Roller Link Plate Höjd0.713 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet9920 lb
TypTung serie
Bredd mellan rulllänkplattor0.500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Pris
TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series | AB4KPC 1YKV9 80 HOL1.543 "800.823 "0.156 "Cottered1"0.72 "0.625 "339SEK
TSUBAKI 35 OL Chain Link Single Strand # 35 - Pack Of 5 | AE7DHA 5X291 35 OL-35---0.375 "--411SEK
TSUBAKI 40 OL Kedjelänk Single Strand #40 - Paket med 5 | AE7DHD 5X294 40 OL-40---0.5 "--525SEK
TSUBAKI 41 OL Kedjelänk Single Strand #41 - Paket med 5 | AE7DHG 5X297 41 OL-41---0.5 "--362SEK
TSUBAKI 50 OL Chain Link Single Strand # 50 - Pack Of 5 | AE7DHK 5X300 50 OL-50---0.625 "--589SEK
TSUBAKI 60 OL Kedjelänk Single Strand #60 - Paket med 5 | AE7DHN 5X303 60 OL-60---0.75 "--823SEK
TSUBAKI 80 OL Chain Link Single Strand # 80 | AF2PRG 6X530 80 OL-80---1"--221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - Paket med 5 tunga serier
1 038 kr /enhet