Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series | AB4KPC 1YKV9

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series

Finns i lager
Artikel: AB4KPC Modell: 80HOLKorsreferens: 1YKV9

Få det Maj 20, Måndag
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffset rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek80
Anslut slut till mittlinje0.823 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
Längd1"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning3630 lb
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.543 "
Stiftlängd1.543 "
Stiftlänk tjocklek0.156 "
StifttypCottered
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.72 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.949 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet17,640 lb
TypTung serie
Bredd mellan rulllänkplattor0.625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Pris
TSUBAKI 60HOL offset rulllänk - paket med 5 tunga serier | AB4KLK 1YKK9 60 HOL1.252 "600.669 "0.125 "Niten0.75 "0.583 "0.469 "1 038 kr
TSUBAKI 35 OL Chain Link Single Strand # 35 - Pack Of 5 | AE7DHA 5X291 35 OL-35---0.375 "--411SEK
TSUBAKI 40 OL Kedjelänk Single Strand #40 - Paket med 5 | AE7DHD 5X294 40 OL-40---0.5 "--525SEK
TSUBAKI 41 OL Kedjelänk Single Strand #41 - Paket med 5 | AE7DHG 5X297 41 OL-41---0.5 "--362SEK
TSUBAKI 50 OL Chain Link Single Strand # 50 - Pack Of 5 | AE7DHK 5X300 50 OL-50---0.625 "--589SEK
TSUBAKI 60 OL Kedjelänk Single Strand #60 - Paket med 5 | AE7DHN 5X303 60 OL-60---0.75 "--823SEK
TSUBAKI 80 OL Chain Link Single Strand # 80 | AF2PRG 6X530 80 OL-80---1"--221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series
339SEK /enhet