Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 60HPOL Offset Link - Pack of 5 Hollow Pin | AB4KJJ 1YKE6

TSUBAKI 60HPOL offsetlänk - paket med 5 ihåliga stift

Finns i lager
Artikel: AB4KJJ Modell: 60HPOLKorsreferens: 1YKE6

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffsetlänk
ANSI-kedjestorlek60
Bushing Dia. (I.)0.469
Anslut slut till mittlinje0.561 "
Inuti Pin Dia.0.33 "
Längd0.75 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning948 lb
Utanför Pin Dia.0.33 "
Total bredd1.087 "
Stiftlängd1.055 "
Stiftlänk tjocklek0.094 "
StifttypNiten
Tonhöjd0.75 "
Nitänd till mittlinje0.494 "
Roller Dia.0.469 "
Roller Link Plate Höjd0.713 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet5950 lb
TypHålstift
Bredd mellan rulllänkplattor0.500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Roller Link Plate HöjdPris
TSUBAKI 40HPOL Offset Link - Pack of 5 Hollow Pin | AB4KCH 1YJL2 40HPOL0.689 "400.374 "0.06 "0.5 "0.315 "0.312 "0.472 "1 111 kr
TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pack of 5 Hollow Pin | AB4KFR 1YJX7 50HPOL0.855 "500.459 "0.08 "0.625 "0.396 "0.4 "0.591 "1 352 kr
TSUBAKI C2080SSHPOL Offsetlänk | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------1 909 kr
TSUBAKI RS12BLOTOL Offsetlänk | AZ3JUA RS12BLOTOL--------82SEK
TSUBAKI C2062HNPOL Offset Link | AZ3KGP C2062HNPOL--------276SEK
TSUBAKI C2082HASOL Offsetlänk | AZ3MXN C2082HASOL--------1 633 kr
TSUBAKI C2042OL Offset Link | AZ3NLX C2042OL--------103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 60HPOL offsetlänk - paket med 5 ihåliga stift
1 924 kr /enhet