Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pack of 5 Hollow Pin | AB4KFR 1YJX7

TSUBAKI 50HPOL offsetlänk - paket med 5 ihåliga stift

Finns i lager
Artikel: AB4KFR Modell: 50HPOLKorsreferens: 1YJX7

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffsetlänk
ANSI-kedjestorlek50
Bushing Dia. (I.)0.400
Anslut slut till mittlinje0.459 "
Inuti Pin Dia.0.284 "
Längd0.625 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning705 lb
Utanför Pin Dia.0.284 "
Total bredd0.878 "
Stiftlängd0.855 "
Stiftlänk tjocklek0.08 "
StifttypNiten
Tonhöjd0.625 "
Nitänd till mittlinje0.396 "
Roller Dia.0.4 "
Roller Link Plate Höjd0.591 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet4410 lb
TypHålstift
Bredd mellan rulllänkplattor0.375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Roller Link Plate HöjdPris
TSUBAKI 40HPOL Offset Link - Pack of 5 Hollow Pin | AB4KCH 1YJL2 40HPOL0.689 "400.374 "0.06 "0.5 "0.315 "0.312 "0.472 "1 174 kr
TSUBAKI 60HPOL Offset Link - Pack of 5 Hollow Pin | AB4KJJ 1YKE6 60HPOL1.055 "600.561 "0.094 "0.75 "0.494 "0.469 "0.713 "2 034 kr
TSUBAKI C2080SSHPOL Offsetlänk | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------1 686 kr
TSUBAKI RS12BLOTOL Offsetlänk | AZ3JUA RS12BLOTOL--------81SEK
TSUBAKI C2062HNPOL Offset Link | AZ3KGP C2062HNPOL--------245SEK
TSUBAKI C2082HASOL Offsetlänk | AZ3MXN C2082HASOL--------1 502 kr
TSUBAKI C2042OL Offset Link | AZ3NLX C2042OL--------92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50HPOL offsetlänk - paket med 5 ihåliga stift
1 491 kr /enhet