Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 80WA1CL Connecting Roller Link A-1 Attachment | AB4KNG 1YKT8

TSUBAKI 80WA1CL Anslutande rulllänk A-1

Finns i lager
Artikel: AB4KNG Modell: 80WA1CLKorsreferens: 1YKT8

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

236SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutande rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek80
Anslut slut till mittlinje0.758 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
Längd1"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning2400 lb
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.398 "
Stiftlängd1.398 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypCottered
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.64 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.949 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet15,400 lb.
TypWA-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 60 AS C/L Rullkedjelänk Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-1 598 kr
TSUBAKI 50 AS C/L Rullkedjelänk Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-1 234 kr
TSUBAKI 40 AS C/L Rullkedjelänk Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C/L0.717 "40AS----0.5 "-1 028 kr
TSUBAKI 100D1CL Anslutande rulllänk D-1 tillbehör | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Niten1.25 "0.778 "382SEK
TSUBAKI 35D1CL anslutningslänk - paket med 5 D-1-fäste | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Niten0.375 "0.23 "639SEK
TSUBAKI 35D3CL anslutningslänk - paket med 5 D-3 tillbehör | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Niten0.375 "0.23 "682SEK
TSUBAKI 35WA1CL Anslutningslänk - paket med 5 A-1 tillbehör | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Niten0.375 "0.23 "649SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 80WA1CL Anslutande rulllänk A-1
236SEK /enhet