Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI BL446RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Storlek Bl4 | AB4JQJ 1YGU6

TSUBAKI BL446RB Lövkedja 10 Fot Ansi Storlek Bl4

Finns i lager
Artikel: AB4JQJ Modell: BL446RBKorsreferens: 1YGU6
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
6 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladkedja
ANSI-kedjestorlekBL4
KedjetypStandard nitad
Inuti Pin Dia.0.2 "
snörningX 4 6
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialStål
Utanför Pin Dia.0.2 "
Total bredd0.929 "
Stiftlängd0.929 "
Stiftlänk tjocklek0.08 "
StifttypNiten
Tonhöjd1 / 2 "
Roller Link Plate Höjd0.472 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet10,600 lb.
TypEnkel strand

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6935
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod7315120080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlänk tjocklekANSI-kedjestorlekHål Dia.TonhöjdRoller Dia.Roller Link Plate HöjdDraghållfasthetInuti Pin Dia.Pris
TSUBAKI BL423 lövkedja 200 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 lb0.2 "40 119 kr
TSUBAKI BL423RB lövkedja 10 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 lb0.2 "2 054 kr
TSUBAKI BL434 Bladkedja 100 fot Ansi Storlek Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 lb0.2 "25 156 kr
TSUBAKI BL434RB Bladkedja 10 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 lb0.2 "2 569 kr
TSUBAKI BL446 lövkedja 100 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "33 195 kr
TSUBAKI BL466RB Bladkedja 10 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 lb0.2 "8 238 kr
TSUBAKI BL523 lövkedja 100 fot Ansi storlek Bl5 | AB4JQL 1YGU8 BL5230.094 "BL50.236 "5 / 8 "-0.591 "8800 lb.0.234 "20 974 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI BL446RB Lövkedja 10 Fot Ansi Storlek Bl4
6 061 kr /enhet