Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2040ASSK1RL Rullänk Sk-1 Tillbehör | AB4KTT 1YLF3

TSUBAKI C2040ASSK1RL Rulllänk Sk-1-fäste

Finns i lager
Artikel: AB4KTT Modell: C2040ASSK1RLKorsreferens: 1YLF3
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2040AS
Anslut slut till mittlinje0.38 "
Inuti Pin Dia.0.156 "
Längd1"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning150 lb
Utanför Pin Dia.0.156 "
Total bredd0.717 "
Stiftlängd0.705 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.325 "
Roller Dia.0.312 "
Roller Link Plate Höjd0.472 "
Temp. Räckvidd-40 till 750F
TypSK-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.312

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 80LSK1RL Roller Link Sk-1 Bilaga | AB4KMX 1YKR7 80LSK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "601SEK
TSUBAKI 80SK1RL Roller Link Sk-1-tillbehör | AB4KNF 1YKT7 80SK1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "292SEK
TSUBAKI 80ASSK1RL Rullänk Sk-1 Tillbehör | AB4KNY 1YKV5 80ASSK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "998SEK
TSUBAKI C2040LSK1RL Roller Link Sk-1 Redskap | AB4KRN 1YLC3 C2040LSK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "216SEK
TSUBAKI C2040SK1RL Roller Link Sk-1 Redskap | AB4KRZ 1YLD4 C2040SK1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "112SEK
TSUBAKI C2042ASSK1RL Rullänk Sk-1 Tillbehör | AB4KUA 1YLG1 C2042ASSK1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "562SEK
TSUBAKI C2042SK1RL Roller Link Sk-1 tillbehör | AB4KUQ 1YLH7 C2042SK1RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "164SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2040ASSK1RL Rulllänk Sk-1-fäste
475SEK /enhet