Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI PL2G Power Lock (r) Diameter 2.4375 In | AA9MRT 1DYH8

TSUBAKI PL2G Power Lock(r) Diameter 2.4375 tum

Finns i lager
Artikel: AA9MRT Modell: PL2GKorsreferens: 1DYH8

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömlås (R)
BoltstorlekM8 X 22
Navkontakttryck (PSI)18,340
Låsning av bultmängd12
Utanför Dia.3.74 "
Utanför Dia. Tolerans+0.0018 "
Total längd0.945 "
Axel Dia.2.437 "
Axeldia. Tolerans-0.0018 "
Överförbar kraft (Lbs.)21,120
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)2170
Tåla temp.-22 - 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdAxel Dia.Pris
TSUBAKI PL1H Power Lock (r) Diameter 1.500 In | AA9MRJ 1DYG7 PL1HM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.5 "1 524 kr
TSUBAKI PL1D Power Lock (r) Diameter 1.250 In | AA9MRK 1DYG8 PL1DM6 X 182.362 "+0.0015 "0.787 "1.25 "1 366 kr
TSUBAKI PL1R Strömlås (r) Diameter 1.9375 tum | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 X 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "1 718 kr
TSUBAKI PL1F Power Lock (r) Diameter 1.375 tum | AA9MRP 1DYH3 PL1FM6 X 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "1 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI PL2G Power Lock(r) Diameter 2.4375 tum
2 022 kr /enhet