Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0386-0822 Lödspets | AE3VQX 5GEJ4

TURBOTORCH 0386-0822 Lödspets

Finns i lager
Artikel: AE3VQX Modell: 0386-0822Korsreferens: 5GEJ4
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
2 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets, självbelysning
FlammetypVirvla runt
BensinservicePropan, MAPP, propylen
MAPP Gas Silverlöd6 till 35mm
MAPP gasmjuk löd1/4 till 2-1 / 2 "eller 1/4 till 2 1 / 2mm
Propan Gas Silverlödning1/4 till 3/4 "
Propan Gas Silverlöd1/4 till 2-1 / 2 "eller 1/4 till 2 1 / 2mm
Propan Gas mjukt löd1/4 till 1-1 / 2 "eller 10 till 40 mm
Silverlödrör1/4 till 1-1 / 4 "eller 6 till 35 mm
Mjuk lödrörskåpa.1/4 till 1-1 / 2 "eller 10 till 40 mm
Tipsstorlek7/16 "eller 11.1 mm
TypPropan / MAPP / propen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekPris
TURBOTORCH 0386-0821 Lödspets | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "eller 9.5 mm2 602 kr
TURBOTORCH 0386-0823 Lödspets | AE3VQY 5GEJ5 0386-08235/8 "eller 15.9 mm2 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0386-0822 Lödspets
2 711 kr /enhet