KERN AND SOHN HCN-serien hängande vågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 96 x 48 x 179 mm , Hushöjd: 179 mm , Husets längd: 48 mm , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModelllinjäritetPris (ex moms)
A
HCN 50K100IP
+/-0.2 kg1 910 SEK
B
HCN 100K200IP
+/-0.4 kg1 910 SEK
C
HCN 200K500IP
+/-1 kg1 910 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?