Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0386-0823 Lödspets | AE3VQY 5GEJ5

TURBOTORCH 0386-0823 Lödspets

Finns i lager
Artikel: AE3VQY Modell: 0386-0823Korsreferens: 5GEJ5
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
3 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets, självbelysning
FlammetypVirvla runt
BensinservicePropan, MAPP, propylen
MAPP Gas Silverlöd15 till 50mm
MAPP gasmjuk löd1 till 4 "eller 1 till 4 mm
Propan Gas Silverlödning1/2 to 1-1/4"
Propan Gas Silverlöd1 till 4 "eller 1 till 4 mm
Propan Gas mjukt löd1-1 / 2 till 2-1 / 2 "eller 40 till 60 mm
Silverlödrör1/2 till 2 "eller 15 till 50 mm
Mjuk lödrörskåpa.1 1/2 till 2-1 / 2 "eller 40 till 60 mm
Tipsstorlek5/8 "eller 15.9 mm
TypPropan / MAPP / propen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekPris
TURBOTORCH 0386-0821 Lödspets | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "eller 9.5 mm2 924 kr
TURBOTORCH 0386-0822 Lödspets | AE3VQX 5GEJ4 0386-08227/16 "eller 11.1 mm2 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0386-0823 Lödspets
3 117 kr /enhet