Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0386G0819 Ficklampspetsvirvel | AD9DTE 4PU18

TURBOTORCH 0386G0819 Fackelspets virvel

Finns i lager
Artikel: AD9DTE Modell: 0386G0819Korsreferens: 4PU18
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
2 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvantändande fackeltips
FlammetypVirvla runt
Silverlödrör1/2 till 1 "eller 15 till 30 mm
Mjuk lödrörskåpa.1 till 2 "eller 25 till 50 mm
Tipsstorlek5/16 "eller 7.9 mm
TypLuft / acetylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0386G0819 Fackelspets virvel
2 157 kr /enhet