Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Självantändande Torch Kit 2 st | AJ2KAD 7DX19

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Självantändande ficklampa 2 st

Finns i lager
Artikel: AJ2KAD Modell: 0426-4001/333668Korsreferens: 7DX19
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
2 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandbrännare med cylinder
FlammetypVirvla runt
BränsleMAP-Pro
Head180 grader
MAPP Gas Silverlödning"3/8" till 7/8 "
MAPP gasmjuk löd1/2" to 2-1/2"
Propan Gas Silverlödning1/4 "till 3/4"
Propan Gas mjukt löd3/4" to 2-1/2"
Mjuk lödrörskåpa.1/2" to 3-1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3608
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Tändare: Instant On / Off
    • MAPP Btus per timme: 13,536
    • MAPP Temp. : 5360
    • Propan Btus per timme: 12,917 XNUMX
    • Propan Temp. : 5110 grader F
    • Silverlodrör: 1/4 "till 1"
    • Silverlödningsrör med MAPP-gas: 1/4 "till 1"
    • Mjukt lodrörslock w / MAPP Gas: 1/2 "till 3-1 / 2"
    • Egenskaper: Självbelysande handbrännare med gasjusteringsknapp, 180 graders vridmunstycke, dubbel gasbrännare MAP-Pro och propan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Självantändande ficklampa 2 st
2 219 kr /enhet