TYDENBROOKS 1061006 Kabeltätning 13 x 3/8 tum blå - Förpackning med 200 | AE2CRV 4WKL7

TYDENBROOKS 1061006 kabeltätning 13 x 3/8 tum blå - paket med 200

Finns i lager
Artikel: AE2CRV Modell: 1061006Korsreferens: 4WKL7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeltätning
Kabeldia.9 / 64 "
FärgBlå
Avtryck Arealhöjd3 / 4 "
Avtryck Area Bredd1"
imprinting(1) Metanol, (1) Flerspråkig
Längd13 "
MaterialAluminiumlegering / galvaniserad kabel
Antal siffror7
Driftlängd12 "
Primär applikationLastbil, släpvagn, behållare
Tjocklek3 / 8 "
Ledningslängd1.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3575
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8309900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationKabeldia.FärgTjocklekLedningslängdArtikelLängdMaterialförp. Antal.Pris
TYDENBROOKS 1061060 Kabeltätning 14 x 19 / 32in zinkvit - 250 st. | AC8FGN 39R473 1061060Lastbil, släpvagn, behållare1 / 16 "White19 / 32 "15 / 16 "Kabeltätning14 "Zink / galvaniserad kabel111 833 kr
TYDENBROOKS 1061061 Kabeltätning 14 x 19/32 tums zink - Förpackning med 250 | AC8FGP 39R474 1061061Lastbil, släpvagn, behållare1 / 16 "Orange19 / 32 "15 / 16 "Kabeltätning14 "Zink / galvaniserad kabel111 833 kr
TYDENBROOKS 1061003 Kabeltätning 13 x 15/64 tum röd - Förpackning med 200 | AE2CRR 4WKL4 1061003Lastbil, släpvagn, behållare1 / 16 "Red15 / 64 "7 / 8 "Kabeltätning13 "Aluminiumlegering / galvaniserad kabel13 211 kr
TYDENBROOKS 1061004 Kabeltätning 13 x 15/64 tum blå - Förpackning med 200 | AE2CRT 4WKL5 1061004Lastbil, släpvagn, behållare1 / 16 "Blå15 / 64 "7 / 8 "Kabeltätning13 "Aluminiumlegering / galvaniserad kabel12 796 kr
TYDENBROOKS 1061005 Kabeltätning 13 x 9/64 tum röd - Förpackning med 200 | AE2CRU 4WKL6 1061005Lastbil, släpvagn, behållare9 / 64 "Red9 / 64 "1.125 "Kabeltätning13 "Aluminiumlegering / galvaniserad kabel13 222 kr
TYDENBROOKS 1061007 Kabeltätning 13-1 / 2 x 1/4 tum röd - Förpackning med 200 | AE2CRW 4WKL8 1061007Lastbil, släpvagn, behållare13 / 64 "Red1 / 4 "1 43 / 64 "Kabeltätning13.5 "Aluminiumlegering / galvaniserad kabel13 917 kr
TYDENBROOKS 1061008 Kabeltätning 13-1 / 2 x 1/4 tum blå - Förpackning med 200 | AE2CRX 4WKL9 1061008Lastbil, släpvagn, behållare13 / 64 "Blå1 / 4 "1 43 / 64 "Kabeltätning13.5 "Aluminiumlegering / galvaniserad kabel14 552 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYDENBROOKS 1061006 kabeltätning 13 x 3/8 tum blå - paket med 200
3 333 kr /enhet