TYDENBROOKS 1061065 Bultätning 3-3 / 8 x 29/64 tum gul - Förpackning med 200 | AC8FHB 39R487

TYDENBROOKS 1061065 Bultförsegling 3-3/8 x 29/64 tum Gul - förpackning om 200

Finns i lager
Artikel: AC8FHB Modell: 1061065Korsreferens: 39R487

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvtätning
FärgGul
Avtryck Arealhöjd1"
imprinting1 rad med 7 tecken
Längd3.375 "
MaterialABS / stål
Antal siffror7
Primär applikationLastbil, släpvagn, behållare
Tjocklek29 / 64 "
Ledningslängd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.51
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8309900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdAntal siffrorTjocklekLedningslängdförp. Antal.Pris
TYDENBROOKS 1061067 Bultpackning 4-3 / 8 x 5/16 tum Abs Vit - Förpackning med 250 | AC8FGZ 39R485 1061067White4.375 "65 / 16 "53 / 64 "112 182 kr
TYDENBROOKS 1061064 Bultätning 3-3 / 8 x 29/64 tum Abs Röd - Förpackning med 200 | AC8FHA 39R486 1061064Red3.375 "729 / 64 "13 / 16 "17 031 kr
TYDENBROOKS 1061066 Bolt Seal 3-3 / 8 x 29 / 64in Abs Blue - Pack of 200 | AC8FHC 39R488 1061066Blå3.375 "729 / 64 "13 / 16 "17 031 kr
TYDENBROOKS VBECONOBOLT-GRAI bulttätningar, 5/16 tums bultdiameter, 3 tums bultspel, 3 tums bultlängd, 4 | CU7DNN 52AZ96 VBECONOBOLT-GRAI-----1003 048 kr
TYDENBROOKS V52021000-10-GRAI bulttätningar, 1/2 tum bultdiameter, 1 1/4 tum bultspel, 1 1/4 tum bultlängd, vit | CU7DNP 407J75 V52021000-10-GRAI-----2004 610 kr
TYDENBROOKS V9254095L-6-GRAI bulttätningar, 3/8 tums bultdiameter, 3 1/2 tums bultspel, 3 1/2 tums bultlängd, gul | CU7DNQ 52AZ95 V9254095L-6-GRAI-----1003 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYDENBROOKS 1061065 Bultförsegling 3-3/8 x 29/64 tum Gul - förpackning om 200
6 319 kr /enhet