NYCOIL Nylonrör 1/4 tum


Filter
Sprängtryck: 795 PSI , Hårdhet: Shore D: 60 , Innerdia.: 0.170 " , Material: Nylon , Max. Tryck: 400 vid 68 grader F. , Utanför Dia.: 1 / 4 " , Tolerans: +0.002 till -0.004 " , Vakuumklassificering: 28 tum Hg , Vägg tjocklek: 0.035 "
StilModellFärgLängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
2VDR9
Svart250ft.-4 till 175 F.1 484 SEK
A
2VDP4
Svart100ft.-4 till 175 F.652 SEK
A
2VDL1
Svart50ft.-4 till 175 F.371 SEK
B
2VDW3
Blå100ft.-4 till 175 F.454 SEK
B
2VDT6
Blå50ft.-4 till 175 F.265 SEK
C
2VDL8
Natural50ft.-4 till 175 F.390 SEK
C
2VDN6
Natural100ft.-4 till 175 F.627 SEK
C
2VDR2
Natural250ft.-4 till 175 F.1 439 SEK
D
2VDU3
Red50ft.-4 till 175 F.265 SEK
D
2VDW9
Red100ft.-4 till 175 F.474 SEK
E
2VDV6
Gul50ft.60 till 200 F265 SEK
E
2VDY3
Gul100ft.-4 till 175 F.573 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?