Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KURIYAMA GR023-0810X100 PVC-slang 5/8 tums ytterdiameter 100 fot svart nyans | AC2QEX 2LZC9

KURIYAMA GR023-0810X100 Pvc-slang 5/8 tums ytterdiameter 100 fot svart nyans

Finns i lager
Artikel: AC2QEX Modell: GR023-0810X100Korsreferens: 2LZC9
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
719SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgSvart nyans
HårdhetStrand A: 73
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd100ft.
MaterialPVC
Max. Tryck30 psi
Utanför Dia.5 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd25 till 150 grader F
Draghållfasthet2175 psi
TypUV
VakuumInte betygsatt
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3975
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)45.21
Fartygets bredd (cm)43.94
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddTypVägg tjocklekPris
KURIYAMA 1PBK3 Slang 5/16 Idx0.44 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDM 1PBK3Rensa5 / 16 "50 vid 70 grader F.7 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 16 "1 118 kr
KURIYAMA 1PBK4 Slang 1 Idx1.25 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDN 1PBK4Rensa1"25 vid 70 grader F.1.25 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "5 821 kr
KURIYAMA GR023-0406X100 Pvc-slang 3/8 tums ytterdiameter 100 fot svart nyans | AC2QEV 2LZC6 GR023-0406X100Svart nyans1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 till 150 grader FUV1 / 16 "504SEK
KURIYAMA GR023-0608X100 Pvc-slang 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Svart nyans | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100Svart nyans3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 till 150 grader FUV1 / 16 "588SEK
KURIYAMA GR023-1216X100 PVC-slang 1 tum ytterdiameter 100 fot svart nyans | AC2QEY 2LZD2 GR023-1216X100Svart nyans3 / 4 "35 psi1"25 till 150 grader FUV1 / 8 "2 422 kr
KURIYAMA 4EGU4 Slang 3/16 tum Id 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot | AD7GQM 4EGU4Rensa3 / 16 "50 vid 70 grader F.1 / 4 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 32 "432SEK
KURIYAMA 4EGU5 Slang 3/16 tum Id 5/16 tum Ytterdiameter 100 fot | AD7GQN 4EGU5Rensa3 / 16 "55 vid 70 grader F.5 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 16 "955SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA GR023-0810X100 Pvc-slang 5/8 tums ytterdiameter 100 fot svart nyans
719SEK /enhet