Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYGON TSC367-0250-031-50 Slang, klar, 3/16 tum invändig diameter, 50 fot | AF6CHW 9WKU0

TYGON TSC367-0250-031-50 Slang, klar, 3/16 tum invändig diameter, 50 fot

Finns i lager
Artikel: AF6CHW Modell: TSC367-0250-031-50Korsreferens: 9WKU0
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
3 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgRensa
Inuti Dia.3 / 16 "
Längd50ft.
MaterialChemfluor
Utanför Dia.1 / 4 "
Vägg tjocklek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)33.27
HS-kod3917290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
TYGON AJK00012 Slang, klar, 3/16 tum invändig diameter, 50 fot | AF4RZY 9HZR3 AJK00012Tygon 23755 / 16 "1 / 16 "2 134 kr
TYGON AMH05074 Slang, 1 1/2 tums inre diameter, 2 tums ytterdiameter, 20 fots längd, klar | CN2TAD ADA05074 / 12X195 AMH05074---17 073 kr
TYGON AMH05079 Slang, 2 tums innerdiameter, 2 3/4 tums ytterdiameter, 20 fots längd, klar | CN2TAE ADA05079 / 12X196 AMH05079---21 673 kr
TYGON AEM02019 Slang, Versilon C-210-A, 1/2 tum ytterdiameter, 1/4 tum innerdiameter, 100 Ft total längd | CU7DTD 2LRF1 AEM02019---4 603 kr
TYGON AEM02027 Slang, Versilon C-210-A, 1/2 tum ytterdiameter, 3/8 tum innerdiameter, 100 fot total längd | CU7DTE 2LRF3 AEM02027---2 089 kr
TYGON AEM02007 Slang, Versilon C-210-A, 1/4 tum ytterdiameter, 1/8 tum innerdiameter, 100 Ft total längd | CU7DTF 2LRE3 AEM02007---1 394 kr
TYGON AEM02002 Slang, Versilon C-210-A, 1/8 tums ytterdiameter | CU7DTG 2LRE1 AEM02002---522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON TSC367-0250-031-50 Slang, klar, 3/16 tum invändig diameter, 50 fot
3 365 kr /enhet