TYGON

Filter

Pneumatik

Pneumatik Filter

PneumatikslangarVisa alla

  • Slang

    Transparent, slitstarkt, icke-poröst och kemiskt / värmebeständigt rör utformat för flytande transporttillämpningar inom livsmedels-, kemisk-, kosmetik- och medicinsk industri. Har ett maximalt arbetstryck på 55 psi och erbjuds i varianter på 25 och 50 fot

Om TYGON

Tygon-katalogen inkluderar slangar, slangar och kopplingar, tejp, filtreringssystem och värmeförseglingsutrustning. Tygon slang är idealisk för kritisk vätskeöverföring och utmatning av dryck. Dessa flexibla rör är gjorda av PVC för att motstå nötning, slitage och korrosion, och ger draghållfastheter upp till 1800 psi. De erbjuder en maximal hårdhet på 56 Shore A och kan användas vid temperaturer från -67 till 165 grader F.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Är ftalater farliga för människor?

De är skadliga för de neurologiska och reproduktiva systemen hos människor, särskilt barn.

Vilka regulatoriska standarder uppfyller Tygon S3-enheter?

De följer FDA-, NSF-, 3-A- och REACH-standarderna.

Vad är DEHP?

DEHP är en luktfri och färglös organisk kemikalie som tillsätts plast för att göra dem flexibla.

Vad är Tygon S3-slangen gjord av?

Tygon S3-slangen är ftalatfri och är tillverkad av en biobaserad eller icke-DEHP mjukgörare.

Hur skär jag Tygon-slangen ordentligt?

  • Använd en permanent markör eller ett skärhjul för att markera slangen där kapningen ska göras.
  • Spänn fast slangen ordentligt i ett skruvstycke eller klämma för att förhindra att den rör sig under skärning.
  • Använd en vass, ren slangavskärare (speciellt utformad för plastslangar) och rotera runt slangen med ett lätt tryck.
  • Undvik att använda ett blad eftersom det kommer att krossa eller deformera slangen när du gör ett snitt.
  • Se till att hålla skärhjulet i linje med den markerade linjen och rotera kniven i en enda riktning tills slangen är helt kapad.
  • Efter kapning, avlägsna eventuella grader från insidan och utsidan av kanten med hjälp av ett avgradningsverktyg eller sandpapper.
  • Rengör nu den skurna kanten med en torr trasa för att ta bort damm eller skräp innan du gör någon anslutning.

Kan Tygon-slangar användas för högtrycksapplikationer?

Ja, Tygon termoplastslang har en flätförstärkning som hjälper den att motstå högtrycksapplikationer.

Kan Tygon-slangar användas i medicinska tillämpningar?

Tygon ND 100-80 slangar används inom den medicinska industrin och finns i fem extremt små storlekar för olika applikationer. Denna slang är formulerad med en högre durometer för att erbjuda styvhet, vilket möjliggör enkel hantering, men ändå är den tillräckligt mjuk för att minska problem som kinkningar och punktering. Den har ett inre hål av klart glas som underlättar den visuella övervakningen när den används med intravenösa lösningar, dialys och annan medicinsk utrustning.

Varumärkesexklusiva produkter