Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP AMTC4 Amt-kontakt Pvc-belagd 2-hål L Typ | AB4LNC 1YRJ2

TY-RAP AMTC4 Amt Connector Pvc Coated 2 Hål L Typ

Finns i lager
Artikel: AB4LNC Modell: AMTC4Korsreferens: 1YRJ2
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
578SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti Tap-kontakt
Body MaterialPVC-belagd aluminium
AnslutningstypEnsidig inträde, L
Head Stylespår~~POS=TRUNC
Isoleringsmaterialplastisol
Längd1.38 "
Max. Ledarstorlek4 AWG
Min. Ledarstorlek14 AWG
SkruvmaterialFörtennad
Stud storlek3 / 16 "
Typ2-hål, samma sida, L
Bredd1.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
TY-RAP AMT350 Amt Connector Pvc Coated 2 Hål L Typ | AB4LNF 1YRJ5 AMT350Hex2.63 "350 kcmil10 AWG5 / 16 "2.31 "1 921 kr
TY-RAP AMT500 Amt Connector Pvc Coated 2 Hål L Typ | AB4LNH 1YRJ7 AMT500Hex2.88 "500 kcmil6 AWG3 / 8 "2.69 "1 938 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP AMTC4 Amt Connector Pvc Coated 2 Hål L Typ
578SEK /enhet