Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP AMT500 Amt Connector Pvc Coated 2 Hål L Typ | AB4LNH 1YRJ7

TY-RAP AMT500 Amt Connector Pvc Coated 2 Hål L Typ

Finns i lager
Artikel: AB4LNH Modell: AMT500Korsreferens: 1YRJ7
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
1 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti Tap-kontakt
Body MaterialPVC-belagd aluminium
AnslutningstypEnsidig inträde, L
Head StyleHex
Isoleringsmaterialplastisol
Längd2.88 "
Max. Ledarstorlek500 kcmil
Min. Ledarstorlek6 AWG
SkruvmaterialFörtennad
Stud storlek3 / 8 "
Typ2-hål, samma sida, L
Bredd2.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
TY-RAP AMTC4 Amt-kontakt Pvc-belagd 2-hål L Typ | AB4LNC 1YRJ2 AMTC4spår~~POS=TRUNC1.38 "4 AWG14 AWG3 / 16 "1.13 "578SEK
TY-RAP AMT350 Amt Connector Pvc Coated 2 Hål L Typ | AB4LNF 1YRJ5 AMT350Hex2.63 "350 kcmil10 AWG5 / 16 "2.31 "1 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP AMT500 Amt Connector Pvc Coated 2 Hål L Typ
1 938 kr /enhet