Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP FOS150-50-0 Strip Tie 6 Inch - Paket med 10 | AE2MFX 4YF31

TY-RAP FOS150-50-0 Strip Tie 6 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AE2MFX Modell: FOS150-50-0Korsreferens: 4YF31
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
234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHak-och-ögla kabelband
FärgSvart
DesignaÅteranvändbara krok-och-ögla band
Längd6"
MaterialNylon
Max. Bunt Dia.1.5 "
Temp. Räckvidd-40 till 220 grader F
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.06 "
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. Bunt Dia.Temp. RäckviddPris
TY-RAP FOS320-50-0 Strip Tie 12 Inch - Paket med 10 | AE2MFY 4YF32 FOS320-50-012 "3.2 "-40 till 220 grader F333SEK
TY-RAP FOS500-50-0 Strip Tie 18 Inch - Paket med 10 | AE2MFZ 4YF33 FOS500-50-018 "5"-40 till 200 grader F587SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP FOS150-50-0 Strip Tie 6 tum - förpackning om 10
234SEK /enhet