Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP FOS500-50-0 Strip Tie 18 Inch - Paket med 10 | AE2MFZ 4YF33

TY-RAP FOS500-50-0 Strip Tie 18 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AE2MFZ Modell: FOS500-50-0Korsreferens: 4YF33
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
587SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHak-och-ögla kabelband
FärgSvart
DesignaÅteranvändbara krok-och-ögla band
Längd18 "
MaterialNylon
Max. Bunt Dia.5"
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.06 "
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. Bunt Dia.Temp. RäckviddPris
TY-RAP FOS150-50-0 Strip Tie 6 Inch - Paket med 10 | AE2MFX 4YF31 FOS150-50-06"1.5 "-40 till 220 grader F234SEK
TY-RAP FOS320-50-0 Strip Tie 12 Inch - Paket med 10 | AE2MFY 4YF32 FOS320-50-012 "3.2 "-40 till 220 grader F333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP FOS500-50-0 Strip Tie 18 tum - förpackning om 10
587SEK /enhet