TY-RAP TY29MX Buntband, 30, Svart, Pk 500 | AB4EFL 1XFT6

TY-RAP TY29MX Buntband, 30", Svart, Pk 500

Finns i lager
Artikel: AB4EFL Modell: TY29MXKorsreferens: 1XFT6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitstarkt kabelband
GrundmaterialNylon
FärgSvart
DesignaBarb av rostfritt stål
DutyHeavy Duty
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd30 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.9"
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet120 kg
Tjocklek0.065 "
VerktygskodB
UL-typ21S
Bredd0.301 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.22
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInomhus UtomhusLängdMax. Bunt Dia.TjocklekBreddPris
TY-RAP TY272M Buntband 8.75 tum Naturell - Paket om 500 | AB4EFB 1XFR6 TY272MNaturalEndast inomhus8.75 "2"0.06 "0.27 "4 810 kr
TY-RAP TY272MX buntband 8.75 tum svart - förpackning om 500 | AB4EFC 1XFR7 TY272MXSvartInomhus Utomhus8.75 "2"0.06 "0.27 "6 157 kr
TY-RAP TY275M Buntband 18 tums natur - förpackning om 500 | AB4EFD 1XFR8 TY275MNaturalEndast inomhus18 "5"0.065 "0.27 "8 617 kr
TY-RAP TY275MX buntband 18 tum svart - förpackning om 500 | AB4EFE 1XFR9 TY275MXSvartInomhus Utomhus18 "5"0.065 "0.27 "10 029 kr
TY-RAP TY27M Buntband 13.4 tum Naturell - Paket om 500 | AB4EFF 1XFT1 TY27MNaturalEndast inomhus13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "5 899 kr
TY-RAP TY27MX buntband 13.4 tum svart - förpackning om 500 | AB4EFG 1XFT2 TY27MXSvartInomhus Utomhus13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "7 511 kr
TY-RAP TY29M Buntband 30 Inch Natural - Paket om 500 | AB4EFK 1XFT5 TY29MNaturalEndast inomhus30 "9"0.065 "0.301 "14 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TY29MX Buntband, 30", Svart, Pk 500
13 620 kr /enhet