Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP TY275MX buntband 18 tum svart - förpackning om 500 | AB4EFE 1XFR9

TY-RAP TY275MX buntband 18 tum svart - paket med 500 st

Finns i lager
Artikel: AB4EFE Modell: TY275MXKorsreferens: 1XFR9
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
10 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitstarkt kabelband
GrundmaterialNylon
FärgSvart
DesignaBarb av rostfritt stål
DutyHeavy Duty
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd18 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.5"
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet120 kg
Tjocklek0.065 "
VerktygskodB
UL-typ21S
Bredd0.27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInomhus UtomhusLängdMax. Bunt Dia.TjocklekBreddPris
TY-RAP TY272M Buntband 8.75 tum Naturell - Paket om 500 | AB4EFB 1XFR6 TY272MNaturalEndast inomhus8.75 "2"0.06 "0.27 "4 810 kr
TY-RAP TY272MX buntband 8.75 tum svart - förpackning om 500 | AB4EFC 1XFR7 TY272MXSvartInomhus Utomhus8.75 "2"0.06 "0.27 "6 157 kr
TY-RAP TY275M Buntband 18 tums natur - förpackning om 500 | AB4EFD 1XFR8 TY275MNaturalEndast inomhus18 "5"0.065 "0.27 "8 617 kr
TY-RAP TY27M Buntband 13.4 tum Naturell - Paket om 500 | AB4EFF 1XFT1 TY27MNaturalEndast inomhus13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "5 899 kr
TY-RAP TY27MX buntband 13.4 tum svart - förpackning om 500 | AB4EFG 1XFT2 TY27MXSvartInomhus Utomhus13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "7 511 kr
TY-RAP TY29M Buntband 30 Inch Natural - Paket om 500 | AB4EFK 1XFT5 TY29MNaturalEndast inomhus30 "9"0.065 "0.301 "14 028 kr
TY-RAP TY29MX buntband, 30", svart, Pk 500 | AB4EFL 1XFT6 TY29MXSvartInomhus Utomhus30 "9"0.065 "0.301 "13 620 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TY275MX buntband 18 tum svart - paket med 500 st
10 029 kr /enhet