Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP TY34M Buntband 6 Inch Natural - Paket med 1000 | AB4EFP 1XFT9

TY-RAP TY34M Buntband 6 tum Naturell - paket med 1000 st

Finns i lager
Artikel: AB4EFP Modell: TY34MKorsreferens: 1XFT9
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
7 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMellankabelband
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaBarb av rostfritt stål
DutyMellanliggande
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd6"
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.1.25 "
MetalldetekterbarNej
Monteringshålstorlek#8
MonteringsstilMonteringshuvud
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet40 lb.
Tjocklek0.041 "
VerktygskodA
UL-typ21
Bredd0.14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7335
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInomhus UtomhusLängdMax. Bunt Dia.DraghållfasthetPris
TY-RAP TY242M Buntband 8.19 tum Naturell - Paket om 1000 | AB4EEP 1XFP3 TY242MNaturalEndast inomhus8.19 "2"30 lb.2 042 kr
TY-RAP TY242MX buntband 8.19 tum svart - förpackning om 1000 | AB4EEQ 1XFP4 TY242MXSvartInomhus Utomhus8.19 "2"30 lb.3 760 kr
TY-RAP TY244M Buntband 14.5 tum Naturell - Paket med 1000 | AB4EER 1XFP5 TY244MNaturalEndast inomhus14.5 "4"30 lb.5 721 kr
TY-RAP TY244MX buntband 14.5 tum svart - förpackning om 1000 | AB4EET 1XFP6 TY244MXSvartInomhus Utomhus14.5 "4"30 lb.8 277 kr
TY-RAP TY24M Buntband 5.5 tum Naturell - Paket om 1000 | AB4EEU 1XFP7 TY24MNaturalEndast inomhus5.5 "1.25 "30 lb.2 056 kr
TY-RAP TY24MX buntband 5.5 tum svart - paket med 1000 | AB4EEV 1XFP8 TY24MXSvartInomhus Utomhus5.5 "1.25 "30 lb.1 812 kr
TY-RAP TY26M Buntband 11.1 tum Naturell - Paket med 1000 | AB4EEZ 1XFR4 TY26MNaturalEndast inomhus11.1 "3"30 lb.3 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TY34M Buntband 6 tum Naturell - paket med 1000 st
7 391 kr /enhet