Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP TY48M Buntband 14.2 tum Naturell - Paket om 1000 | AB4EFY 1XFV8

TY-RAP TY48M Buntband 14.2 tum Naturell - paket med 1000 st

Finns i lager
Artikel: AB4EFY Modell: TY48MKorsreferens: 1XFV8
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
12 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIdentifieringsband
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaBarb av rostfritt stål
DutyStandard
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd14.2 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.4"
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.047 "
VerktygskodA / B
UL-typ21S
Bredd0.184 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6145
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Bunt Dia.GrundmaterialFärgMetalldetekterbarTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekVerktygskodPris
TY-RAP TY46M Buntband 7.25 tum Naturell - paket med 1000 | AB4EFX 1XFV7 TY46M1.75 "NylonNaturalNej-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.047 "A / B7 512 kr
TY-RAP TY51M Buntband 3.6 tum Naturell - paket med 500 | AB4EFZ 1XFV9 TY51M0.63 "NylonNaturalNej-40 grader till 185 grader F.18 lb.0.03 "A2 232 kr
TY-RAP TY53M Buntband 4 tum Naturell - Paket med 500 | AB4EGA 1XFW1 TY53M0.63 "NylonNaturalNej-40 grader till 185 grader F.18 lb.0.03 "A2 086 kr
TY-RAP TY538M Buntband 7.8 tum Naturell - 100-pack | AC9UZX 3KH26 TY538M1.75 "NylonNaturalNej-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.04 "A / B1 944 kr
TY-RAP TY546M Buntband 7.25 tum Naturell - Paket med 100 | AC9UZY 3KH27 TY546M1.75 "NylonNaturalNej-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.04 "A / B953SEK
TY-RAP TY548M Buntband 14.2 tum Naturell - 100-pack | AC9UZZ 3KH28 TY548M4"NylonNaturalNej-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.04 "A / B1 562 kr
TY-RAP TY551M Buntband 3.6 tum Naturell - 100-pack | AC9VAA 3KH29 TY551M0.63 "NylonNaturalNej-40 grader till 185 grader F.18 lb.0.03 "A565SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TY48M Buntband 14.2 tum Naturell - paket med 1000 st
12 670 kr /enhet