Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP TY526MX buntband 11.1 tum svart - 100-pack | AC9UZC 3KH07

TY-RAP TY526MX buntband 11.1 tum svart - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AC9UZC Modell: TY526MXKorsreferens: 3KH07
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
948SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard kabelbindare utomhus
GrundmaterialNylon
FärgSvart
DesignaOändligt justerbar, mindre stresskänslig än snodd
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd11.1 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.3"
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet30 lb.
Tjocklek0.04 "
VerktygskodA
UL-typ21
Bredd0.14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Bunt Dia.GrundmaterialFärgMetalldetekterbarTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekVerktygskodPris
TY-RAP TY528MX buntband 14.2 tum svart - paket med 100 | AB2XLV 1PLP9 TY528MX4"NylonSvartNej-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.055 "A / B1 108 kr
TY-RAP TY5244M Buntband 14.5 tum Naturell - Paket med 100 | AC9UWJ 3KG97 TY5244M4"NylonNaturalNej-40 grader till 185 grader F.30 lb.0.04 "A826SEK
TY-RAP TY5244MX Buntband 14.5 tum svart - 100-pack | AC9UWK 3KG98 TY5244MX4"NylonSvartNej-40 grader till 185 grader F.30 lb.0.04 "A1 049 kr
TY-RAP TY524MX buntband 5.5 tum svart - 100 st | AC9UYW 3KH01 TY524MX1.25 "NylonSvartNej-40 grader till 185 grader F.30 lb.0.04 "A470SEK
TY-RAP TY5253MX buntband 11.4 tum svart - paket med 100 | AC9UYY 3KH03 TY5253MX3"NylonSvartNej-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.04 "A / B874SEK
TY-RAP TY525MX buntband 7.3 tum svart - 100 st | AC9UZA 3KH05 TY525MX1.75 "NylonSvartNej-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.04 "A / B572SEK
TY-RAP TY5272MX Buntband 8.75 tum svart - paket med 50 | AC9UZE 3KH09 TY5272MX2"NylonSvartNej-40 grader till 185 grader F.120 kg0.07 "B520SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TY526MX buntband 11.1 tum svart - paket med 100 st
948SEK /enhet