Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTEM 1NRN2 Rod Pei Amber 1/2 tum Diameter x 1 Fötter Längd | AB2TMR

ULTEM 1NRN2 Rod Pei Amber 1/2 tums diameter x 1 fots längd

Finns i lager
Artikel: AB2TMR Modell: 1NRN2
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
198SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgBärnsten
Diameter1 / 2 "
Diameter Tolerans+ 0.003 / -0.000 "
Längd1 ft.
Längdtolerans+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPEI
Max. Temp.340 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet16,500 psi
TypNatural

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiameter ToleransLängdTypPris
ULTEM 1NRL9 Rod Pei Amber 1/4 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TMP 1NRL91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Natural48SEK
ULTEM 1NRN1 Rod Pei Amber 3/8 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TMQ 1NRN13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Natural112SEK
ULTEM 1NRN3 Rod Pei Amber 5/8 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TMT 1NRN35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Natural306SEK
ULTEM 1NRN4 Rod Pei Amber 3/4 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TMU 1NRN43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Natural315SEK
ULTEM 1NRN5 Rod Pei Amber 1 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TMV 1NRN51"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Natural786SEK
ULTEM 1NRN6 Rod Pei Amber 1 1/4 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TMW 1NRN61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Natural1 055 kr
ULTEM 1NRN7 Rod Pei Amber 1 1/2 tum Diameter x 1 Fötter Längd | AB2TMX 1NRN71.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Natural1 531 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTEM 1NRN2 Rod Pei Amber 1/2 tums diameter x 1 fots längd
198SEK /enhet