Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTRA-DEX USA S06K SCLCR2-250 Boring Bar | AH3WBZ 33NH81

ULTRA-DEX USA S06K SCLCR2-250 Borrstång

Finns i lager
Artikel: AH3WBZ Modell: S06K SCLCR2-250Korsreferens: 33NH81

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
ANSI-nummerS06K SCLCR2-250
Bar Dia.0.375 "
Skärkantstyp-5 grader
Inskriven cirkel1 / 4 "
Sätt in form80 graders diamant
Sätt i tjocklek0.093 "
Blyvinkel-5 grader
Vänster / höger handHöger hand
Min. Borra0.46 "
MonteringsstilSkruvlås
Total längd5"
RäfsaPositiv
SkaftmaterialStål
StilFastämne
TypVrida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. BorraANSI-nummerSkärkantstypMonteringsstilTotal längdRäfsaInskriven cirkelSätt in formPris
ULTRA-DEX USA S02.5G SCLDR1.2 Boring Bar | AH3WAN 33NH48 S02.5G SCLDR1.20.175 "S02.5G SCLDR1.2-5 graderSkruvlås3.5 "Positiv5 / 32 "80 graders diamant1 035 kr
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAP 33NH49 S03.5G SCLDL1.50.245 "S03.5G SCLDL1.5-5 graderSkruvlås3.5 "Positiv3 / 16 "80 graders diamant1 035 kr
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3WAQ 33NH50 S03.5G SCLDR1.50.245 "S03.5G SCLDR1.5-5 graderSkruvlås3.5 "Positiv3 / 16 "80 graders diamant1 035 kr
ULTRA-DEX USA S03G SCLDL1.2 Borrstång | AH3WAR 33NH51 S03G SCLDL1.20.205 "S03G SCLDL1.2-5 graderSkruvlås3.5 "Positiv5 / 32 "80 graders diamant1 035 kr
ULTRA-DEX USA S03G SCLDR1.2 Borrstång | AH3WAT 33NH52 S03G SCLDR1.20.205 "S03G SCLDR1.2-5 graderSkruvlås3.5 "Positiv5 / 32 "80 graders diamant1 031 kr
ULTRA-DEX USA S03G SWLCR1.2 Boring Bar | AH3WAU 33NH53 S03G SWLCR1.20.205 "S03G SWLCR1.2-5 graderSkruvlås3.5 "Positiv5 / 32 "80 graders trigon1 152 kr
ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAV 33NH54 S04G SCLDL1.50.275 "S04G SCLDL1.5-5 graderSkruvlås3.5 "Positiv3 / 16 "80 graders diamant1 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRA-DEX USA S06K SCLCR2-250 Borrstång
1 164 kr /enhet