Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTRA-DEX USA TPMT 32.51 UD2 hårdmetallskärstriangel | AH3UAB 33MV78

ULTRA-DEX USA TPMT 32.51 UD2 hårdmetallskärstriangel

Finns i lager
Artikel: AH3UAB Modell: TPMT 32.51 UD2Korsreferens: 33MV78

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKarbidinsats
ANSI-nummerTPMT 32.51 UD2
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeUD2
Inskriven cirkel0.375 "
Sätt in formTriangle
Infoga storlek32.51
Sätt i tjocklek0.156 "
ISO-nummer16T304
Monteringshål Dia.0.173 "
MonteringsstilSkruvlås
Antal kanter3
Näsradie0.015 "
RäfsaPositiv
StilTPMT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilANSI-nummerBeläggningNäsradieRäfsaStilGradeInskriven cirkelPris
ULTRA-DEX USA 2JIL12UN karbidinsats triangel | AH3THZ 33MR12 2JIL12UNSkruvlås2JIL12UNTenn-PositivLigg nedUD510.25 "248SEK
ULTRA-DEX USA 2JILA60 hårdmetallinsats triangel | AH3TJA 33MR13 2JILA60Skruvlås2JILA60Tenn-PositivLigg nedUD510.25 "248SEK
ULTRA-DEX USA 2JIR12UN Triangel med hårdmetallinsats | AH3TJB 33MR14 2JIR12UNSkruvlås2JIR12UNTenn-PositivLigg nedUD510.25 "248SEK
ULTRA-DEX USA 2JIRA60 karbidinsats triangel | AH3TJC 33MR15 2JIRA60Skruvlås2JIRA60Tenn-PositivLigg nedUD510.25 "248SEK
ULTRA-DEX USA 3IL10ACME Hårdmetallinsats Triangel | AH3TJD 33MR16 3IL10ACMESkruvlås3IL10ACMETenn-PositivLigg nedUD510.375 "361SEK
ULTRA-DEX USA 3IL12ACME hårdmetallinsats triangel | AH3TJE 33MR17 3IL12ACMESkruvlås3IL12ACMETenn-PositivLigg nedUD510.375 "361SEK
ULTRA-DEX USA 3IL14ACME hårdmetallinsats triangel | AH3TJF 33MR18 3IL14ACMESkruvlås3IL14ACMETenn-PositivLigg nedUD510.375 "361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRA-DEX USA TPMT 32.51 UD2 hårdmetallskärstriangel
196SEK /enhet