Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNBRAKO U07840.037.0087 Socket Set Screw Cup, 3/8-16 Thread Size, 7/8 Inch Length, 100Pk | AE7EDN 5XCN5

UNBRAKO U07840.037.0087 Sockets Set Skruvkopp, 3/8-16 gängstorlek, 7/8 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE7EDN Modell: U07840.037.0087Korsreferens: 5XCN5 / 160A28

Få det Maj 15, Onsdag
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
593SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.188 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd7 / 8 "
Punkt Dia.0.206 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell Hårdhet45 till 53
Temp. Räckvidd-50 till 550 F
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8631
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNBRAKO U07840.037.0087 Sockets Set Skruvkopp, 3/8-16 gängstorlek, 7/8 tum längd, 100pk
593SEK /packa