Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNBRAKO U07852.013.0037 Socket Set Screw Cup, 6-40 Thread Size, 3/8 Inch Length, 100Pk | AE6KNB 5TMD9

UNBRAKO U07852.013.0037 Socket Set Skruvkopp, 6-40 gängstorlek, 3/8 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE6KNB Modell: U07852.013.0037Korsreferens: 5TMD9

Få det Maj 8, Onsdag
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
183SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.063 "
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 8 "
Punkt Dia.0.074 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell Hårdhet45 till 53
Temp. Räckvidd-50 till 550 F
Tråd storlek6-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0446
Fartygets höjd (cm)3.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNBRAKO U07852.013.0037 Socket Set Skruvkopp, 6-40 gängstorlek, 3/8 tum längd, 100pk
183SEK /packa