Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNGER FP750 Golvskor röd 30 tum längd gummi | AF4NPG 9DPN0

UNGER FP750 Golvskrapa Röd 30 tums längd gummi

Finns i lager
Artikel: AF4NPG Modell: FP750Korsreferens: 9DPN0
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
915SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskrapa
Bladhöjd1-1 / 8 "
Bladlängd30 "
blad~~POS=TRUNCGummi
BladstilRakt
FärgGrön
AnslutningstypAvsmalnande
FDA-kompatibelNej
Rammaterial14 ga. Pulverlackerat stål
handtag Längd61 "
Hantera materialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBladlängdblad~~POS=TRUNCBladstilFärgRammaterialhandtag LängdPris
UNGER HM30A Golvväska svart 30 tum längd skumgummi | AE8KXK 6DTG3 HM30A30 "SkumgummiRakt dubbelbladSvart20 ga Stål56 "748SEK
UNGER GS300 Fönsterskor Svart 12 tum Längd | AH8DLA 38HY04 GS30012 "GummiRaktSvartMässing-492SEK
UNGER GS350 Window Squeegee Black 14 tums längd | AH8DLB 38HY05 GS35014 "GummiRaktSvartMässing-532SEK
UNGER GS400 Fönsterskor Svart 16 tum Längd | AH8DLC 38HY06 GS40016 "SkumgummiRaktSvartMässing-553SEK
UNGER PR450 Fönsterskor svart / silver 18 tum längd | AH8DLE 38HY08 PR45018 "GummiRaktSvart / SilverRostfritt stål-568SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNGER FP750 Golvskrapa Röd 30 tums längd gummi
915SEK /enhet