HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta stift- och hylsbehållare, 2 -polig, 125V, gul


Filter
Kroppsmaterial: Zytel 101 nylon , Färg: Gul , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: termoplast , Monteringssätt: Skruva , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3 , Fas: 1 , Spänning: 125 , Spänningsvärde: 125 VAC
StilModellAmpsStrömTypTrådstorlekPris (ex moms)
A
HBL320R4W
20Den 20Kvinnlig behållare# 14 - # 10 AWG3 092 SEK
A
HBL330R4W
30Den 30behållare# 12 - # 8 AWG5 072 SEK
A
HBL360R4W
60Den 60behållare# 8 - # 2 AWG7 947 SEK
A
HBL3100R4W
100Den 100behållare# 3 - # 1/0 AWG9 907 SEK

Vattentäta stift- och hylsbehållare, 2 -polig, 125V, gul

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve-uttag ansluter elektrisk utrustning till det elektriska nätet samtidigt som det förhindrar oavsiktlig bortkoppling av kablar på grund av vibrationer eller rörelse i bygg- och industriapplikationer. Dessa vattentäta honuttag har PBT-hus med en härdplasthållare och en neoprenförsegling för slagtålighet och hållbarhet. De har korrosionsbeständiga, självstängande lock som förhindrar att fukt och smuts kommer in i behållarna. Välj från ett brett utbud av dessa gulfärgade 125V-uttag, tillgängliga i strömstyrkor på 20, 30, 60 och 100A.
Raptor Supplies erbjuder också 480V stift och hylsor i röd färg för drift med en spänning på 480V i tuffa och tuffa miljöer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?